G77 ミスターブラック スーパー光沢 PROSTAFF(プロスタッフ) 09290758

ミスターブラック スーパー光沢

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(500mL×2本)注文コード09290758品番G77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロングセラーの「ミスターブラック」シリーズ追加アイテムが新登場!汚れたタイヤにシュッとするだけのタイヤクリーナー&ワックスです。
ミクロムースが汚れを素早く落とすと同時に、自慢の光沢力で深い黒ツヤを実現しました。強力撥水効果も備えており、タイヤに浸透して雨・汚れを強力に弾きます。さらに、「UV吸水剤」配合により劣化・変質を防止して効果を持続させます。
水洗い・拭き取り不要の泡タイプ。

質量(g)545(1本あたり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×66×66(1本あたり)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290758
2023-04-15
用途: マイカー使用
製造業

安いけど物は良かったです。
カーショップで購入するより割安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする