P104 らくのびスポンジ付 PROSTAFF(プロスタッフ) 09290968

P104 らくのびスポンジ付 PROSTAFF(プロスタッフ) 09290968 P104 らくのびスポンジ付 PROSTAFF(プロスタッフ) 09290968

らくのびスポンジ付

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09290968 品番P104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

大型車・RV車・ワンボックス車等の洗車に最適な柄付き洗車スポンジです。伸び縮みが出来るロングな柄でルーフ部などの高い所もラクラク洗車可能!波形形状&ビックサイズでボディー・バンパー等の汚れを素早くかつしっかり汚れを落とします。
塗装に優しいソフトな特殊ウレタンスポンジ採用。

材質(柄部)アルミ・ポリプロピレン、(ヘッド部)ポリプロピレン、(スポンジ部)ポリウレタンフォーム 質量(g)385 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)905×182×109 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09290968
2016-11-07
用途:
パッカー車の洗車
株式会社誠心 様 (サービス業)

持つところが、伸び縮みして使い易いです。でも、スグに伸び縮みする所が壊れてしまいます。スポンジもスグにダメになってしまいます。その辺を改善していただきたく思います。

対象商品:
09290968
2016-06-20
用途:
車の洗車
ワッカス田辺新庄支部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スポンジの部分がねじ込み式なので左右に動かすと回転して緩んでしまい裏のプラスチックの部分がボディーに当たり傷がつく、最初からセロハンテープで止められているが意味がない。
慎重に前後に動かしながら使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09290968
2016-09-21
用途:
自家用車、展示車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

主に背の高いワゴン車のルーフを洗う為に購入しました。
前の方もそうでしたが横に揺すると回転してしまいルーフに傷が付きます。
たまたま自家用車で試したので良かったが、売り物やお客様の車だったら大変な事に。
週4の頻度で3か月位使用しましたが、挙句の果て、付け根のプラスチックが割れて使い物にならなくなりました。
改善しなければ、もう2度と購入する事は有りません。

対象商品:
09290968
2016-03-07
用途:
カーポートの屋根上洗浄

スポンジに厚み+凹凸があり、若干の段差であれば隅までしっかりと洗えます。

今度は本来の使用方法である洗車で試そうと思います。

対象商品:
09290968
2016-01-29
用途:
トラックの洗車用として使用しています。

キャビンから荷台まで、洗車できるので、ドライバーには好評です。

対象商品:
09290968
2016-04-13
用途:
車の掃除

3月8日に購入して4月10日に壊れました。壊れたのはスポンジと竿と言うのか持ち手の接合部。プロの仕事師はこのような不良品の購入は控えましょう。お金を捨てても良い、お金持ちは購入するのを止めません。
都合の悪いレビューが入ると直ぐに商品絶賛のレビューが入る物ですがメーカー側の人間でしょう。

こんな粗悪品買うの止めましょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
09290968
2015-10-07
用途:
ハイトカーのルーフ洗車

スポンジ部の摺動分解がすぐ甘くなってスポンジの抵抗で回転してしまう、棹のジョイント部がすぐ割れるもう少し強度がほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする