お気に入りのオイルです。
バイクに使用してますが熱だれによるシフトフィーリングの変化などは感じないし耐久性(5000km交換)も高い様オイルです。
通勤に使っているCT125今までWAKO'SトリプルRを使っていましたが冬場スターターが回り難く低温でも柔らかいと評価のアドバンスを入れてみました!
時期は初夏でわかりませんがシフトフィールは別格すこぶる良くなり4速では登らない坂も登れる!
巷で噂のパワーアップオイルもう手放せませんね。
格安の並行輸入品は心配なので正規品を探していました。それでも大分安く購入出来たので満足しています。性能についてはいつも使っている物なので申し分ありません。2000年式996に使用しました。フィルター交換無しの場合3リッターで少し余るくらいです
最初は、ドゥカティに使用していた残りをスーパーカブに使用してみたところ、具合がよかったので、継続使用している。
ドカティ749RとSRX600のエンジンオイルに使用。色々試したが、これが一番安心して使えました。 チェンジの入り具合や、持続性にも不満はありません。ちなみに、交換時期は1500kmを目安に変えています。
ducati(ハイイパーモタード)指定オイルなので選択肢はこれしかない。評価は価格が安いからです。廃油ポイもつけてくれたら…。