シェル アドバンス 4T AX7

(14件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 09291494 品番 412231193-1
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。

SAE15W-50 APISL 主な適合純正品番J0521-0028 種類半化学合成オイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
※個人宅配送不可商品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
バイクの交換オイル
自動車・二輪車・自転車関連業

15W-50でも他メーカーと比較して粘度が高目。
空冷エンジンで外気温40℃近い真夏の走行でもまったくタレる事が無いのは安心。

2023-11-10
用途:
BMWのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正オイルと同規格で、純正よりもリーズナブルです。
自分で作業するには丁度良いと思います。

対象商品:
09291476
2021-10-15
用途:
通勤スクーターのオイル交換

SHELLの化学合成油が実感できるエンジンオイル。

2人が参考にしています
対象商品:
09291494
2021-02-28
用途:
大型バイク(空冷)のエンジンオイル
サービス業

春のバイクシーズン前にエンジンオイル交換用に購入。
送料無料の金額なので、おそらく、国内正規品では最安値。
(レッドアンドイエロー社の記載ある、金属容器)
モノタロウさんのサイトでは、商品画像は旧モデルですが、
到着した製品は最新のデザインです。

夏場は湯温が140度近くなるので、15wー50をチョイス。
エンジンが高温になっても、劣化を感じないので、最近は
毎回このオイルを選んでいます。
(motul300vも捨てがたいが)

3人が参考にしています
対象商品:
09291476
2021-02-03
用途:
オイル交換
その他業種

カワサキのバイク(Z650)に乗ってます。プラザの見積もりからこれだったので使ってみました。乗り心地は特に変わった感じはありませんが、悪くはないのでまた検討してみたいと思います。

対象商品:
09291494
2020-03-11
用途:
バイクのエンジンオイル
その他業種

シェルアドバンス4T AX7なんとこのオイルは、BMW二輪車用と同レベル
純正オイルより、かなりお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
09291494
2017-08-03
用途:
大型空冷のエンジンオイルとしてリピート使用
電気・ガス・熱供給・水道業

70年代の大型空冷旧車で、特に夏場の熱ダレに悩まされて、色々とオイルを試しました。AX7はノイズの低減や、加速の伸びの体感と持続性に優れ、モノタロウで購入すれば、コストパフォーマンスと共に、秀逸なオイルだと思います。怪しげな並行輸入品の無いshellの看板なのも安心です。ぜひ今後も継続して扱っていただきたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09291476
2017-10-14
用途:
バイク用オイル交換

コストパフォーマンスと高性能、長寿命が両立した素晴らしいオイルでs。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする