シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
バー照明器
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
G(緑)
注文コード
09292468
品番
VCLSF2-1500G2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1510×20×35
消費電力
最大:(R,G)28W × 2 (B)34W × 2 (W)45W × 2
発光色
G(緑)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません