ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)225 寸法L(Min)(mm)175 注文コード09294495 品番KSG50-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)50 寸法L(Max)(mm)225 寸法L(Min)(mm)175 質量(g)112 反発力Fa(N)196 反発力Fb(N)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする