KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
325
寸法L(Min)(mm)
225
注文コード
09294522
品番
KSG100-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
寸法L(Max)(mm)
325
寸法L(Min)(mm)
225
質量(g)
144
反発力Fa(N)
98
反発力Fb(N)
133