KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09294924
品番
KCG35-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法L(Max)(mm)
166
寸法L(Min)(mm)
131
ストローク(mm)
35
反発力Fa(N)
392
反発力Fb(N)
485
質量(g)
138