ガススプリング【KDFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)386 寸法L(Min)(mm)286 注文コード09295816 品番KDF100-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)386 寸法L(Min)(mm)286 ストローク(mm)100 質量(g)264 反発力Fa(N)98 反発力Fb(N)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする