KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KDFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
386
寸法L(Min)(mm)
286
注文コード
09295825
品番
KDF100-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
386
寸法L(Min)(mm)
286
ストローク(mm)
100
質量(g)
264
反発力Fa(N)
147
反発力Fb(N)
198