コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
小径ネジリブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛材
ナイロン
注文コード
09299407
品番
891-1450-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
毛材
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
3mm軸でエアツールへの取付が容易。
用途
金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
70
毛材
ナイロン
外径(Φ)
2.5
適合材
金属・樹脂・木材
ブラシ寸法(mm)
30
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。