曜日別特売
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025

LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025
LD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS エレコム 09300025

LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS

(11件のレビュー)
取扱い終了
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
構造ヨリ線(26AWG)
ケーブル外径(Φmm)
内容量1本注文コード09300025品番LD-GPN/BK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)ケーブル長(m)約5※コネクター含まず爪折れ防止ブラック結線方式ストレート結線構造ヨリ線(26AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.6パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09300025LD-GPN/BK509300323LD-GPT/BK5/RSLD-GPN/BK5 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム 09300323LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム1本
1,349
税込1,484
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09300138
2023-01-10
用途: 家庭内でのLANに使用

荷をほどいた時には巻くせがあったがすぐに治り、配線しやすかった。
色は青だが、地味で他の配線と混在しても、目立たない。

対象商品 : 09299998
2021-09-21
用途: LANコネクトからHABまでをつなぐケーブルに使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

ケーブル自体が軟らかくしなやかだったので、場所を選ばず重宝しています。

対象商品 : 09300174
2020-09-05
用途: 屋内LAN配線
田中燃料株式会社卸売・小売業

1Fから2FへのLAN延長の為に購入。想定していたより、短い経路で接続出来た為、少し(20m位)余ってしまったがそのまま使用して違和感は無し。普通です。

対象商品 : 09300138
2020-05-10
用途: ケーブルの交換に
建設業・工事業

5eのコードを長年使っていたのですが 新しいケーブルに変えるためこの商品を購入しました
5eの時にFastでネット速度を計った時はほぼ430Mbpsだったのですが
この製品に変えたとたん500を超えたり400を下回ったりと安定しません

対象商品 : 09300147
2019-09-03
用途: 無線ランより ケーブルでラン
堀越畳店

確実に伝送するには 無線より有線が 一番。今回 1回の無線ランルーターから 有線で結線しました、確実です。

対象商品 : 09300077
2019-02-03
用途: lanケーブルの増設

CAT6準拠のスペックで、作りもしっかりし、コスパも良く満足しています。

対象商品 : 09299998
2019-01-16
用途: 有線LANの拡張
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

素早い対応のおかげで入手が早てく助かりました。
有線・無線でのLAN混在の教室で設定できました。

対象商品 : 09300165
2018-11-12
用途: ネットワーク
合同会社メディアコンポジットロケーションズサービス業

思っていたよりケーブルが堅いので巻きづらい。常設なら問題ない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする