製品画像
撥水道場
撥水道場の トラック輸送・運送用品
撥水道場の 荷台収納
つの太郎 ダンプ リバース式 両サイドセット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09300281
品番
K009S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
つの太郎ダンプの差し込み棒をリバース式にしました。差し込み棒を逆向けに装着することで高さが約10cm変わるので、使用状況により便利に使い分けができます。
用途
木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。
つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。
仕様
リバース式
セット内容
●差し込み棒:2本●棒受け(右サイド用・左サイド用):各1●ボルト・ナット・スプリング・ワッシャー:各4●共色(補修用)●取扱説明書
質量(kg)
4
色
白
関連資料:
製品仕様書(0.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※本製品はダンプのガードフレームに取付けることができますが、一部の車種は車体の形状とボルトの取付け穴の位置が合わない場合があります。ご購入前に車体の形状と取付け穴が合うか、製品仕様書を確認してください。
※取付けに使用するドリル・レンチは各自でご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
離島
数量1以上のご注文
お送りできません