メイン画像

ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 09300701 品番 TPN-SIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,152
販売価格(税別)
10,138

PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。

用途
カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
シルバー 幅(mm)100 長さ(m)20 材質基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系 トラスコ品番166-8658 厚さ(mm)0.55 粘着力(N/25mm)15(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする