ロジテック
ロジテックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ロジテックの モバイルバッテリー/充電器
ロジテックの AC充電器
Walkman専用充電器 ケーブル式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09300734
品番
LPA-ACWD01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Sony社より公式ライセンス「Designed for Walkman(R)」を取得したWM-PORT出力のACアダプタです。
付属品
保証書:パッケージに印字
材質
ホワイト
質量(g)
60
適合規格
RoHS対応
コネクタ形状
WM-PORT(ケーブル長120cm)
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
適合機器
WM-PORTを搭載したウォークマン(一部機種除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×30×189mm
保証期間
1年