メイン画像
萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の トラックシート補修テープ
PE軽トラックシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09300825
品番
PEKT1821-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,189
販売価格(税別)
¥
1,081
バスケットに入れる
軽量タイプのトラックシートです。
用途
トラック荷台カバーに。
トラスコ品番
868-4481
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.21
色
シルバー
長さ(m)
2.1
ハトメ数
12個
適合車種
軽トラック
ハトメピッチ(cm)
44×52.5
幅(m)
1.76
耐久性
約6カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
タテ650、ヨコ450