※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の トラックシート補修テープ
ターピー エステル帆布トラックシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09300877
品番
EH-W2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途
トラック荷台カバー用
付属品
ゴムバンド20本
仕様
山張りタイプ・三角ペケット付
トラスコ品番
437-5520
材質
本体:ポリエステル織布に塩ビコーティング、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
0.6
色
グリーン
長さ(m)
2.35
ハトメ数
30個
適合車種
軽トラック
幅(m)
2.1
耐久性
約5年
引張強度(N/5cm)
縦2100、横1500