USBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー マグネット付 ACアダプタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302265 品番U3H-S409SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
USB機器を接続したままで電源をON/OFFできる個別スイッチが付いています。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクやデスクトップパソコンの側面に固定できる強力マグネットを装備しています。
ポートを一列に配置することで、ケーブルを一方向に接続でき、デスク周りをスッキリ整理できます。
各ポートごとに通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
各ポートごとに、接続しているUSB機器を識別できる接続機器表示ラベルが付属しています。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。

ポート数4 付属品専用ACアダプター、接続機器表示ラベル トラスコ品番828-2983 ブラック 質量(g)約110g 規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)0.9 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9 外形寸法約幅113.0×奥行57.0×高さ20.0mm(ケーブルを除く) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) USBケーブル長(cm)約1.0m(コネクタを除く) 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電源供給方式セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm)90 USBポート数4 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600mA以内(各ポート900mA未満)バスパワー時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09302265
2024-07-02
用途:
写真データの取り込み
不動産業

PC本体のUSB口が少なく、このハブを購入しました。対応OS Windows11での動作確認が若干不安でしたが、期待通りのパフォーマンスで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする