薄口カラー丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 幅(mm)21 長さ(mm)25.5 注文コード09303043 品番VE-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は幅・長さなど18種類から選べます 他の種類を見る

掘り込み型。

用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
付属品取付ビス付(2.4×13) 軸径(Φmm)3.7 材質(本体)鉄(メラミン塗装) 板厚(mm)0.8 寸法(長さL×幅W)(mm)25.5×21 シルバー 長さ(mm)25.5 幅(mm)21 寸法(mm)25 種類平丁番 ねじ穴数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09303122
2018-05-31
用途:
木製品
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の色合いも良くて機能面も満足です。
平日割引でまとめて買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする