※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング P規格(NBR)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)11.0 太さW(mm)2.4 注文コード09303105 品番P11.2
参考基準価格(税別)¥18 販売価格(税込) ¥18
販売価格(税別)
16
この商品は内径d・太さWなど122種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)11.0 材質NBR-70-1(1種A) 太さW(mm)2.4 種別P規格 外径(Φmm)15.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
ガスブローバックトイガンのガス漏れ修理
サービス業

ガスブローバックトイガンのマガジンからのガス漏れ修理に使用しました。トイガンメーカーの部品表に規格番号が表記されていたので同一規格のOリングを購入でき無事に修理できました。

2025-11-10
用途:
機構系の接合密封

溝のサイズが測りにくい場所なので、サイズ違いで何種類か購入しました。

対象商品:
09303175
2023-12-27
用途:
配管整備
教育・研究機関

以前は,ブランドを気にしていましたが,何れのメーカーでも性能の差は感じられませんでしたので,納期と価格で選んでいます.全く問題なく使用出来ています.

対象商品:
09303114
2022-06-07
用途:
海外製2ストローク競技車への使用

チャンバーのOリングとして使っています。
漏れもなく、問題なく使えます。
チャンバー交換に合わせて定期的に交換しているので、長期の耐久性はわかりませんが、自分の使用方法では問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09303157
2022-10-05
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが合えば、これ程コスパが良い商品はないと思います。

対象商品:
09303787
2020-07-21
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

設備部品の摩耗、劣化による交換部品として利用。漏れもなく問題なく利用してます

対象商品:
09303157
2020-04-14
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

オイルフィルターのパッキンに使います。ZR−7Sにサイズはピッタリです。

対象商品:
09303708
2017-12-04
用途:
エアーパッキン

問題なく使用できてます。また交換時期になったら購入すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする