WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
厚口カラー丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
70
注文コード
09303192
品番
VE-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
色
ゴールド
寸法(長さL×幅W)(mm)
101×70
板厚(mm)
1.75
軸径(Φmm)
9.2
付属品
取付ビス付(3.8×25)
長さ(mm)
101
幅(mm)
70
材質(本体)
鉄(メラミン塗装)
種類
平丁番
ねじ穴数
8