WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
薄口カラー丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
30.5
長さ(mm)
51
注文コード
09303375
品番
VE-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
付属品
取付ビス付(2.4×13)
軸径(Φmm)
4.6
材質(本体)
鉄(メラミン塗装)
板厚(mm)
0.9
寸法(長さL×幅W)(mm)
51×30.5
色
クロ
長さ(mm)
51
幅(mm)
30.5
寸法(mm)
51
種類
平丁番
ねじ穴数
4