WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
厚口ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
64
注文コード
09303515
品番
VE-048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
長さ(mm)
64
ねじ穴数
6
寸法(mm)
64
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
ステンレス
種類
平丁番
板厚(mm)
1.3
横(mm)
42.5