義星丁番 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 09303813 品番 VF-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

掘り込み型。
外観の仕上げがよい。

用途
木製の扉や家具に。
蝶番
軸径(Φmm)4.4 板厚(mm)0.9 寸法(長さL×幅W)(mm)51×30.5 長さ(mm)51 幅(mm)30.5 付属品取付ビス付(2.7×16mm) 材質(本体)鉄(GBメッキ) 種類義星丁番 ねじ穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする