WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
義星丁番 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303822
品番
VF-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
掘り込み型。
外観の仕上げがよい。
用途
木製の扉や家具に。
蝶番
軸径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
1
寸法(長さL×幅W)(mm)
63×33.6
長さ(mm)
63
幅(mm)
33.6
付属品
取付ビス付(2.7×16mm)
材質(本体)
鉄(GBメッキ)
種類
義星丁番
ねじ穴数
6