WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
Nメッキ義星丁番 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303865
品番
VF-019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
外観の仕上げがよい。
長さ(mm)
64
ねじ穴数
6
寸法(mm)
64
板厚(mm)
1
横(mm)
33.6
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
鉄
種類
義星丁番