WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄Nメッキロング丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303883
品番
VF-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
外観の仕上げがよい。
長さ(mm)
51
寸法(mm)
51
横(mm)
30
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
鉄
種類
平丁番
板厚(mm)
0.8
ねじ穴数
4