WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
角丁番リング入り蝶番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303935
品番
VF-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
長さ(mm)
102
寸法(mm)
102
材質(本体)
鉄
種類
平蝶番
板厚(mm)
2
横(mm)
101
ねじ穴数
8