WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステンフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304075
品番
VF-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
掘り込み不要。
取り付け簡単。
木製の扉に。
長さ(mm)
102
材質(本体)
ステンレス
種類
フラッシュ丁番
仕上
ヘアーライン
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
102
板厚(mm)
1.5
横(mm)
67
ねじ穴数
8