ステンハタ丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09304163 品番VF-049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掘り込み不要。
木製の扉に。
左右兼用型。

長さ(mm)103 材質(本体)ステンレス 用途蝶番 付属品取付けビス付き 寸法(mm)103 種類ハタ丁番 横(mm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする