WAKI(和気産業)
ステンハタ丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304172
品番
VF-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み不要。
木製の扉に。
左右兼用型。
用途
蝶番
長さ(mm)
103
材質(本体)
ステンレス
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
103
種類
ハタ丁番
横(mm)
103