WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステン水屋丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304206
品番
VF-086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
面付けタイプ。
キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
長さ(mm)
52
幅(mm)
46
材質(本体)
ステンレス
種類
平丁番
板厚(mm)
0.7
ねじ穴数
6