WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
真鍮Nメッキ巾広丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304276
品番
VF-093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
掘り込み型。
木製の小箱などに。
釘止め式。
長さ(mm)
23
ねじ穴数
4
寸法(mm)
23
板厚(mm)
0.4
横(mm)
12.5
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
真鍮
種類
平丁番