WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
丁番掛金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法(mm)
38
注文コード
09304364
品番
VF-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプ。
木製の扉に。
ピンを抜くと扉がはずせます。
材質(本体)
鉄
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
38