WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ステー
ステー天開用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
タイプ
S-16
注文コード
09304477
品番
VF-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプ。
小箱などの木製扉にご使用ください。
開き止めにもなります。
材質(本体)
鉄
開き方
天開用
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
タイプ
S-16