WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
BSフランス取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09304705
品番
VG-065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。
見た目横幅A(mm)
81
高さB(mm)
15
ビスピッチC(mm)
67
用途
取手
材質
鉄
寸法L(mm)
81
取手
取手