WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
BSフランス取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09304714
品番
VG-066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。
見た目横幅A(mm)
94
高さB(mm)
16.5
ビスピッチC(mm)
83.5
用途
取手
材質
鉄
寸法L(mm)
94
取手
取手