WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
アジャストハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
12〜112
注文コード
09304881
品番
VG-093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
裏止めタイプ。
ビスピッチが12mm〜112mm以内で自在にネジ位置が調整できます。
見た目横幅A(mm)
120
高さB(mm)
25
ビスピッチC(mm)
12〜112
用途
取手
寸法L(mm)
120
取手
取手