WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
PCハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
注文コード
09305055
品番
VG-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
材質(本体)
ABS樹脂
用途
取手
寸法(mm)
90
色
木目(ナラ)
寸法L(mm)
90
取手
取手