ドームハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ビスピッチC(mm)75 注文コード09305116 品番VG-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はビスピッチCなど10種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。

見た目横幅A(mm)90 高さB(mm)19 ビスピッチC(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 寸法L(mm)90 用途取手 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09305143
2018-11-07
用途:
ドア取っ手の更新

写真と届いた物の色が違う。
自宅使用なので返品せず妥協したけど、お客さんに出す品物だったらクレームもの。
管理しっかりしてくださいよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする