WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
No800取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305222
品番
VG-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
表からのビス止めで簡単取り付け。
見た目横幅A(mm)
148
高さB(mm)
30.5
ビスピッチC(mm)
123.5
用途
取手
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
148
取手
取手