WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
PCローズハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305231
品番
VG-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
見た目横幅A(mm)
60
高さB(mm)
21
ビスピッチC(mm)
45
用途
取手
色
木目(ナラ)
材質(本体)
ABS樹脂
寸法L(mm)
60
取手
取手