WAKI
WAKIの 南京錠・鍵
WAKIの 南京錠
バーロック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09305511
品番
VA-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破壊しづらく、防犯性が高い機構。
出入り口、倉庫などの施錠に。
呼び寸法
50
用途
キー付き南京錠
材質(本体)
黄銅
本体寸法(mm)
50
ロック
キー式
材質(吊)
鉄