SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
ステン枠黒ナイロン戸車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09307071
品番
TO-174DS-H30
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロン
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
車輪タイプ
平型
関連資料:
寸法図(0.06MB)