※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
S-ステン戸車 平
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09307141
品番
TO-174S-H36
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
車輪径(Φmm)
35
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
車輪タイプ
平型
関連資料:
寸法図(0.06MB)