※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスベアリング入戸車 平

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307150 品番 TO-174BS-H30
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。

車輪径(Φmm)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入 材質(軸)ステンレス(SUS304) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 車輪タイプ平型
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする