※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
オールステンレスベアリング入戸車 平
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09307168
品番
TO-174BS-H42
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
車輪径(Φmm)
42
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
車輪タイプ
平型
関連資料:
寸法図(0.07MB)