トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09307606 品番 S2TR36
参考基準価格(税別)¥24,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。

長さ(mm)3640 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です! 材質SUS304ステンレス 呼称2号 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする