マイク内蔵Webカメラ 2K 1080P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09307701 品番HT-C2K32BY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

WindowsでもMacでも使える高画質で高精細なフルHD(1080p)200万画素の高画質ウエブカメラで、臨場感のあるダイナミックな映像を配信することができます。
レンズにはプライバシーを守るレンズカバー付き。
未使用時にはレンズにフタをすることでハッキングによる盗撮を防止できます。
上下180°左右360°自由自在にカメラ向きを変更可能、また固定フォーカスレンズを採用で安定した映像を配信できます。
USB接続をするだけで認識、すぐの使用が可能です。

適合回転:左右360°、上下180°(手動回転) 質量(g)140(バッテリー含む) 取付穴三脚:1/4インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×70 レンズF=1.75 f=2.5mm 対応固定フォーカス(フォーカス距離70cm)、マイク:内蔵(モノラル)、レンズカバー:手動カバー インターフェースUSB 解像度ビデオ:最大1920×1080p フォーマット形式映像:MJPEG、YUY2、H.264、音声:PCM ホワイトバランス自動調整 画素数200万(CMOSセンサー) フレームレート30fps 画角水平70垂直90(°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする