付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm)材質ABS質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22対応メディアSDカード内蔵電池2900mAh3.7V画面サイズ5インチ液晶対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1